LAMPO LIGHTING TECHN - LMOST911 FINTA CANDELA AVORIO PER E14 H85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Colore - Beige
Altezza - 85 mm
Diametro - 26 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8058341519127
Codice prodotto
LMOST911
Cod. produttore
ST911
Produttore
LMO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Colore:
Beige
Altezza:
85 mm
Diametro:
26 mm
FINTA CANDELA AVORIO E14 - Rivestimento per E14 plastica avorio con gocce. IP20. Diametro Esterno: 26mm. Altezza: 85mm. Finitura: avorio.


