LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM506BN SEGNAPASSO LED 506 5W 230V 4000K EMERG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Acciaio Inox
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093643770
Codice prodotto
LMOSPLEDEM506BN
Cod. produttore
SPLEDEM506BN
Produttore
LMO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
180 mm