pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM503BC SEGNAPASSO LED 503 3W 230V 3000K EMERG.

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 190 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643992

Codice prodotto

LMOSPLEDEM503BC

Cod. produttore

SPLEDEM503BC

Produttore

LMO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

190 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

67 mm

Altezza / Profondità:

44 mm

Lunghezza:

107 mm

Segnapasso LED rettangolare da incasso 3W - 230V Dispositivo salva blackout. 190 lm. 3000K