LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504VBN SEGNAPASSO LED 3W VERT. INCL. 230V 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Argento
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093644074
Codice prodotto
LMOSPLED504VBN
Cod. produttore
SPLED504VBN
Produttore
LMO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
70 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Argento
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
77 mm
Altezza / Profondità:
38.5 mm
Lunghezza:
170 mm