LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504OBN SEGNAPASSO LED 3W ORIZZ.INCL. 230V 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093644050
Codice prodotto
LMOSPLED504OBN
Cod. produttore
SPLED504OBN
Produttore
LMO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
70 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentazione:
Reattore elettronico
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
140 mm