pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL900IP20BN STRIPLED 900 MT.5 4000K IP20 24V 14,4W

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL900IP20BN STRIPLED 900 MT.5 4000K IP20 24V 14,4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1900 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093645606

Codice prodotto

LMOREEL900IP20BN

Cod. produttore

REEL900IP20BN

Produttore

LMO

Flusso luminoso al metro:

1900 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

LED 2835 Striscia LED 24V 5 metri flessibile. 14,4W/m. 1900 lm/m. 4000K. IP20