LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL900IP20BF STRIPLED 900 MT.5 6400K IP20 24V 14,4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2000 lm
Grado di protezione (IP) - IP64
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093645613
Codice prodotto
LMOREEL900IP20BF
Cod. produttore
REEL900IP20BF
Produttore
LMO
Flusso luminoso al metro:
2000 lm
Grado di protezione (IP):
IP64
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no