pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL5050/IP64/BF STRIPLED 5050 MT.5 6400K IP20 12V 14,4W

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1050 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341511336

Codice prodotto

LMOREEL5050/IP64/BF

Cod. produttore

REEL5050/IP64/BF

Produttore

LMO

Flusso luminoso al metro:

1050 lm

Grado di protezione (IP):

IP64

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

no

REEL LED 5050 12V DC - Striscia LED 12V 5 metri flessibile adesiva. Versione economica - ottima qualità. Tensione costante: utilizzare converter 12V. Striscia 60 LED/m 14,4W/m 1050lm/m 6400K CRI >80 - 120°. IP64. Finitura: bianco.