LAMPO LIGHTING TECHN - LMORDLEDINBF FARETTO LED SUP. 3W 12V IP44 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641585
Codice prodotto
LMORDLEDINBF
Cod. produttore
RDLEDINBF
Produttore
LMO
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
250 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
60 mm
Altezza / Profondità:
5 mm
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



