LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED78BN LAMP. LED R7S 7.5W 78MM 4100K 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 550...550 lm
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341512913
Codice prodotto
LMOR7SLED78BN
Cod. produttore
R7SLED78BN
Produttore
LMO
Base:
R7s
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
550...550 lm
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
23.5 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no