LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED118BC LAMP. LED R7S 12W 118MM 3000K 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 920...920 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341512920
Codice prodotto
LMOR7SLED118BC
Cod. produttore
R7SLED118BC
Produttore
LMO
Base:
R7s
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
920...920 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
23.5 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



