LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDNK/BF/A FARETTO MINILED NICHEL 12V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8058341515259
Codice prodotto
LMOPUNTOLEDNK/BF/A
Cod. produttore
PUNTOLEDNK/BF/A
Produttore
LMO
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
35.7 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
12 mm
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
20...20 mA