pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ18WNERGB PROIETTORE LED NERO 18W 24V RGB

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ18WNERGB PROIETTORE LED NERO 18W 24V RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093645064

Codice prodotto

LMOPROJ18WNERGB

Cod. produttore

PROJ18WNERGB

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

70 mm

Altezza / Profondità:

94 mm

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

RGB

Non dimmerabile:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

136 mm

Proiettori LED orientabili 18W RGB per interno ed esterno.