pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPRKITUPD KIT PROFILO UP&DOWN FIN. ALLUM. L.2MT.

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8056093641448

Codice prodotto

LMOPRKITUPD

Cod. produttore

PRKITUPD

Produttore

LMO

Modello:

Tubo con dotazione completa

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

2000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Larghezza:

17.7 mm

Altezza / Profondità:

48.5 mm

Montaggio a parete:

KIT PROFILO UP & DOWN - Profilo alluminio “up & down“ L. 2 mt per strisce led completo di accessori, confezionato singolarmente con nr. 1 diffusore opaco in policarbonato, nr. 2 tappi chiusi, nr. 1 tappo con foro, nr. 4 clips di fissaggio il tutto incluso nella confezione. Potenza MAX consigliata 24w/ml. Finitura: Alluminio.