LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPPE14BF PICCOLA PERA 1.5W 230V E14 6400K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 120...120 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341512555
Codice prodotto
LMOPPE14BF
Cod. produttore
PPE14BF
Produttore
LMO
Base:
E14
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
120...120 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
23 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no