LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR38IP65BC PAR38 E27 IP65 18W 230V 38? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1450...1450 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 122 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513354
Codice prodotto
LMOPAR38IP65BC
Cod. produttore
PAR38IP65BC
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1450...1450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
122 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
122 mm
Denominazione lampada:
PAR38
Grado di protezione (IP):
IP65
Con telecomando / controllo remoto:
no



