LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR30IP65BN PAR30 E27 IP65 12W 230V 38? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1150...1150 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513347
Codice prodotto
LMOPAR30IP65BN
Cod. produttore
PAR30IP65BN
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1150...1150 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
95.5 mm
Denominazione lampada:
PAR30
Grado di protezione (IP):
IP65
Con telecomando / controllo remoto:
no



