pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOMA800 MOLLA A OMEGA D.16 METALLO

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOMA800 MOLLA A OMEGA  D.16 METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Diametro - 160 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8058341519301

Codice prodotto

LMOMA800

Cod. produttore

MA800

Produttore

LMO

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Diametro:

160 mm

Molle omega in acciaio per tubi ø160 mm