pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLSP/15W CONVERTER 15W 230V-350MA TERMOPL.

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLSP/15W CONVERTER 15W 230V-350MA TERMOPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341511220

Codice prodotto

LMOLSP/15W

Cod. produttore

LSP/15W

Produttore

LMO

Potenza di uscita:

15...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

122 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED corrente costante in termoplastico. Converter 230-350mA per uso interno 15W. Input: 200-240V. Output: 350mA. IP20. Dimensioni: 19 x 122 x 44 mm.