LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24/15W CONVERTER 15W 230V-24V TERMOPL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641363
Codice prodotto
LMOLS24/15W
Cod. produttore
LS24/15W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II