LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24/100W CONVERTER 100W 230V-24V TERMOPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058341512357
Codice prodotto
LMOLS24/100W
Cod. produttore
LS24/100W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
61 mm
Lunghezza:
141 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II