LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6760W CONVERTER 60W 230V-12V IP67 METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 43 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058341517161
Codice prodotto
LMOLS10IP6760W
Cod. produttore
LS10IP6760W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
43 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
81 mm
Lunghezza:
175 mm
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica