LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67150W CONVERTER 150W 230V-12V IP67 METALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 62 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058341517185
Codice prodotto
LMOLS10IP67150W
Cod. produttore
LS10IP67150W
Produttore
LMO
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
62 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
135 mm
Lunghezza:
230 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I