LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLEDADES/IP64/BC LED ADESIVA IP64 300 MT.5 3000K 12V 4.8W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 360 lm
Grado di protezione (IP) - IP64
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341514542
Codice prodotto
LMOLEDADES/IP64/BC
Cod. produttore
LEDADES/IP64/BC
Produttore
LMO
Flusso luminoso al metro:
360 lm
Grado di protezione (IP):
IP64
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3.1 mm
Con terminale:
sì