LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED6/700 KIT CONV. ALED 20W 700MA E CABLAGGIO X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - sì
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093640182
Codice prodotto
LMOKITLED6/700
Cod. produttore
KITLED6/700
Produttore
LMO
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


