pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED4 KIT CONVERTER LSP5W 350MA CABLAGGIO X4

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED4 KIT CONVERTER LSP5W 350MA CABLAGGIO X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517086

Codice prodotto

LMOKITLED4

Cod. produttore

KITLED4

Produttore

LMO

Adatto ad uso esterno:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Potenza d'uscita:

6...6 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

KIT LED - Corrente costante - Set alimentatore completo 230V - 350mA, MAX 6W. Input 230V cavo 150 cm + spina. Output 350mA cavo 10 cm + box JST x4. Materiale in termoplastico. IP20.