LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBF LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX53
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 608...608 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056093644852
Codice prodotto
LMOGX53LED7WBF
Cod. produttore
GX53LED7WBF
Produttore
LMO
Base:
GX53
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
608...608 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
15 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
73.5 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



