LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W1RBC FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 1RAGGIO 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 230 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093645897
Codice prodotto
LMOGRLED3W1RBC
Cod. produttore
GRLED3W1RBC
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
230 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89