LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL95/E27/BN GLOBO LED 95 13W E27 230V 220? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 1310...1310 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341511138
Codice prodotto
LMOGL95/E27/BN
Cod. produttore
GL95/E27/BN
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
1310...1310 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
129 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
95 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



