LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL120/E27/BF GLOBO LED 120 19W E27 230V 220? 6400K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2150...2150 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341512333
Codice prodotto
LMOGL120/E27/BF
Cod. produttore
GL120/E27/BF
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2150...2150 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
155 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
120 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no