pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED7WBF LAMPADA G9 LED 5W 230V 6400K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 725...725 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643435

Codice prodotto

LMOG9LED7WBF

Cod. produttore

G9LED7WBF

Produttore

LMO

Base:

G9

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

725...725 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

70 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

18 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina LED SMD con attacco G9 7W 725lm 6400K CRI >80 - 300° - 230V e ivestimento in policarbonato.