LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED4WBF LAMPADA G9 LED 3.5W 230V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341513002
Codice prodotto
LMOG9LED4WBF
Cod. produttore
G9LED4WBF
Produttore
LMO
Base:
G9
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
16 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



