pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6515WE27BF GOCCIA LED LAMP 15W E27 230V 6500K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1380...1380 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 121 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341513910

Codice prodotto

LMOG6515WE27BF

Cod. produttore

G6515WE27BF

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1380...1380 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

121 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

65 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a goccia ø65mm E27 15W equivalenza con sorgente tradizionale 100W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 15W E27 1380lm 6400K CRI >80 - 220°