LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6010WE27BF GOCCIA LED LAMP. 9W E27 230V 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 111 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093643602
Codice prodotto
LMOG6010WE27BF
Cod. produttore
G6010WE27BF
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
111 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



