LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG60-12W/E27/BN GOCCIA LED LAMP 11W E27 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 111 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341510049
Codice prodotto
LMOG60-12W/E27/BN
Cod. produttore
G60-12W/E27/BN
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
111 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



