pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BN FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 4000K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 210 lm

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093642308

Codice prodotto

LMOFLOORLED3W/BN

Cod. produttore

FLOORLED3W/BN

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP64

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

210 lm

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Argento

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

33 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

50 mm

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

FLOOR LED 3W - Mini faretto da incasso 3W 700mA - IP64. Materiale: Alluminio. Set converter e cablaggio, cassaforma ø32 h60mm non incluso. Consigli per utilizzo: Corrente costante: 700mA. LED 3W 210lm 4000K CRI >80 - 60°. Colore argento.