LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BC FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP64
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
8058341516232
Codice prodotto
LMOFLOORLED3W/BC
Cod. produttore
FLOORLED3W/BC
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP64
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
33 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
50 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
80-89