pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED1W/BF FARETTO LED 60 1W 350MA IP64 6400K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 110 lm

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341516218

Codice prodotto

LMOFLOORLED1W/BF

Cod. produttore

FLOORLED1W/BF

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP64

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

110 lm

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Argento

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

33 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

FLOOR LED 1W - Mini faretto LED da incasso calpestabile 1W - 350mA - IP64. Materiale: alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. Classe III. LED 1W 110lm 6400K CRI >80 - 60°. Colore: Argento.