LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLCVE14BC LAMPADA FIL. CDV LED 6W 230V E14 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 125 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341512463
Codice prodotto
LMOFLCVE14BC
Cod. produttore
FLCVE14BC
Produttore
LMO
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
125 mm
Tensione nominale:
180...250 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
35 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



