LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBF FARETTO CALPESTABILE 12V 3W IP67 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm
Diametro di incasso - 50 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513538
Codice prodotto
LMOFC3W12VBF
Cod. produttore
FC3W12VBF
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
250 lm
Diametro di incasso:
50 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Argento
Altezza/profondità di installazione:
86 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
60 mm
Indice di resa cromatica:
80-89



