pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF20LVBISL FARETTO INCASSO 12V BIANCO S.LAMPADA

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro di incasso - 50 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8056093644883

Codice prodotto

LMOF20LVBISL

Cod. produttore

F20LVBISL

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro di incasso:

50 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

G4

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

72 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Non dimmerabile:

Faretto da incasso con vetro protettivo. 20W. G4. colore bianco