LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/BR/BN FAR. INC. 12LED 12V 1.8W BRONZO 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 1.8 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bronzo
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Confezione
1 PZ
EAN
8056093642810
Codice prodotto
LMOF12LED/BR/BN
Cod. produttore
F12LED/BR/BN
Produttore
LMO
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
1.8 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bronzo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
18 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
72 mm
Adatto per lampade di potenza:
0.15...0.15 W
Adatto per numero di lampade:
12
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta