LAMPO LIGHTING TECHN - LMOEYELED/SI/BN FARETTO LED 350MA 1W IP66 4000K SILVER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 125 lm
Diametro di incasso - 16 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056093642339
Codice prodotto
LMOEYELED/SI/BN
Cod. produttore
EYELED/SI/BN
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
125 lm
Diametro di incasso:
16 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
24 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
41 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89