LAMPO LIGHTING TECHN - LMOES111/13W/BN LED LAMP 230V ES111 GU10 11W 4100K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341513583
Codice prodotto
LMOES111/13W/BN
Cod. produttore
ES111/13W/BN
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
63 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
111 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no