pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE2001/NE PLAFONIERA IP54 E27 230V S/LAMP. NERO

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341516577

Codice prodotto

LMOE2001/NE

Cod. produttore

E2001/NE

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

90 mm

Diametro:

270 mm

Plafoniera da parete per esterno. E27. 75W. Colore Nero.