pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMTOUCH/144 DIMMER TOUCH 12/24V-144/288W + TELECOM.

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMTOUCH/144 DIMMER TOUCH 12/24V-144/288W + TELECOM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

  • Profondità - 28 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 152 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517345

Codice prodotto

LMODIMMTOUCH/144

Cod. produttore

DIMMTOUCH/144

Produttore

LMO

Modello:

Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

Profondità:

28 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

152 mm

Dimmer LED 12-24V, con telecomando. 4 pulsanti preimpostati per una regolazione rapida della luminosità: 25% - 50% - 75% - 100% regolazione della luminosità 1-100% tramite l’anello touch. Indicatore LED di input. Distanza di ricezione: 30 metri. Telecomando touch a radiofrequenza. ON-OFF. Potenza: 12V < 144W; 24V < 288W. Input: 12-24VDC. IP20. Dimensioni: 28x152x40 mm.