LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMLED96 DIMMER ELETTRONICO/ ON-OFF 12/24V +TEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità - 35 mm
Larghezza - 57 mm
Altezza - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341517253
Codice prodotto
LMODIMMLED96
Cod. produttore
DIMMLED96
Produttore
LMO
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità:
35 mm
Larghezza:
57 mm
Altezza:
116 mm
Dimmer elettronico 96W 12-24V con telecomando codificato a radiofrequenza, ON-OFF. Potenza: 12V < 96W; 24V < 192W. Input: 12-24VDC. IP20. Dimensioni: 35 x 116 X 57 mm.