pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKORSQ230/IN/SL FARETTO ORIEN. QUADR. D50 230V INOX

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8058341510599

Codice prodotto

LMODIKORSQ230/IN/SL

Cod. produttore

DIKORSQ230/IN/SL

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

20 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

82 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

82 mm

DIK OR SQUARE 230V - Faretto orientabile da incasso per lampade led di colore inox, MAX 50W, portalampade GU10. Lampada non incluso. Materiale: Lega alluminio. IP20. Classe II. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada: 50 mm. Dimensione: L: 82 x l: 82 x H: 20 mm. Ø foro: 75 mm .