pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLEDV5W230VBC LED LAMP 230V 5W IN VETRO 3000K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 390...390 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341513644

Codice prodotto

LMODIKLEDV5W230VBC

Cod. produttore

DIKLEDV5W230VBC

Produttore

LMO

Base:

GU10

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

390...390 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

DIKLED - Lampadina dicroica in vetro dal design classico con tecnologia LED 5W - 230V. Corpo interamente in vetro e dissipatore in ceramica. LED 5W GU10 390lm 3000K CRI >80 - 45°.