LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED8W60G230BF LAMPADA LED 8W 230V 60? 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 650...650 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341512579
Codice prodotto
LMODIKLED8W60G230BF
Cod. produttore
DIKLED8W60G230BF
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



